Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

LIEBHERR - VG! FH+ Einbaukühlschrank int. Cooler 0G 224L B weiß

LIEBHERR
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 994879851

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Einbaugerät

  • Bruttofassungsvermögen gesamt - 224 l

  • Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 73 kWh

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016803113515

Sonepar Artikelnummer

121127849

Hersteller Artikelnummer

994879851

Hersteller Typ

IRBBI 4570-22

Hersteller Artikel Nr.:

994879851

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Einbaugerät

Bruttofassungsvermögen gesamt:

224 l

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

73 kWh

Höhe:

1395 mm

Möbeltürbefestigung:

fest

Bauart:

integrierbar

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50/60 Hz

Nutzinhalt des Kühlfachs:

158 l

Mit Gefrierfach:

Nein

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

0 l

Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

66.6 l

Anzahl der Temperaturzonen:

2

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

B

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

A

Geräuschemission:

29 dB(A) re 1 pW

Breite:

559 mm

Tiefe:

546 mm

Nischenbreite:

560 .. 570 mm

Nischenhöhe:

1397 .. 1413 mm

Nischentiefe:

550 mm

Klimaklasse:

SN-T

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

Ja

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Getränkespender:

Nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Netzwerkfähig:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84182159

Gewicht:

34.200 kg

Peak Integrierbarer Kühlschrank mit BioFresh Professional, Energieeffizienzklasse B, Energieverbrauch pro Jahr in kWh 73||kWh/a, Rauminhalt gesamt in Liter 224||l, 29||dB, Klimaklasse SN-T Nischenmaße H/B/T139,7 - 141,3 / 56 - 57 / 55,0||cm, Innenbeleuchtung Kühlteil Lichtpanel beidseitig, Anschlusswert 1,2 A