LIEBHERR - VG! FH+ Einbaukühlschrank int. Cooler 0G 294L C weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 997241751
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84182159
Gewicht - 59.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016803167815
Sonepar Artikelnummer
121378101
Hersteller Artikelnummer
997241751
Hersteller Typ
IRBc 5120-20
Hersteller Artikel Nr.:
997241751
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84182159
Gewicht:
59.200 kg
Integrierbarer Kühlschrank mit BioFresh, Nischenmaße Höhe/Breite/Tiefe: 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 cm, Gesamtvolumen: 294 l, Geräuschpegel: 32 dB


