LIEBHERR - VG! FH+ Einbaukühlschrank int. Cooler 0G 296L B weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 997210751
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84182159
Gewicht - 72.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016803153450
Sonepar Artikelnummer
121230769
Hersteller Artikelnummer
997210751
Hersteller Typ
IRBBI 5150-20
Hersteller Artikel Nr.:
997210751
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84182159
Gewicht:
72.300 kg
Prime Integrierbarer Kühlschrank mit BioFresh, Bruttonhalt gesamt 296l, Prime, Energieeffizienzklasse B, Energieverbrauch pro Jahr 79,57kWh/a, Klimaklasse SN-T, Kältemittel R 600a, Geräteabmessungen H/B/T 177 / 55,9 / 54,6cm


