Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LIEBHERR - VG! FH+ Einbaukühlschrank int. Cooler 0G 296L C weiß

LIEBHERR
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 994882251

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Einbaugerät

  • Bruttofassungsvermögen gesamt - 296 l

  • Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 100 kWh

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016803114710

Sonepar Artikelnummer

121127000

Hersteller Artikelnummer

994882251

Hersteller Typ

IRBCI 5170-22

Hersteller Artikel Nr.:

994882251

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Einbaugerät

Bruttofassungsvermögen gesamt:

296 l

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

100 kWh

Höhe:

1770 mm

Möbeltürbefestigung:

fest

Bauart:

integrierbar

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50/60 Hz

Nutzinhalt des Kühlfachs:

198.1 l

Mit Gefrierfach:

Nein

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

0 l

Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

97.9 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

C

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

B

Geräuschemission:

32 dB(A) re 1 pW

Breite:

559 mm

Tiefe:

546 mm

Nischenbreite:

560 .. 570 mm

Nischenhöhe:

1772 .. 1788 mm

Nischentiefe:

550 mm

Klimaklasse:

SN-T

Thermometer - Kühlteil:

digital

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

Ja

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Getränkespender:

Nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Netzwerkfähig:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84182159

Gewicht:

70.300 kg

Peak Integrierbarer Kühlschrank mit BioFresh Professional, Energieeffizienzklasse C, Energieverbrauch pro Jahr in kWh 99,65||kWh/a, Rauminhalt gesamt in Liter 296||l, 32||dB, Klimaklasse SN-T Nischenmaße H/B/T177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0||cm, Innenbeleuchtung Kühlteil Lichtpanel beidseitig, Anschlusswert 1,2 A