LIEBHERR - VG! FH+ Einbaukühlschrank int. Cooler 0G 296LC weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 994882651
Ausführung - 1-türig
Bauform - Einbaugerät
Bruttofassungsvermögen gesamt - 296 l
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 100 kWh
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016803114796
Sonepar Artikelnummer
121127858
Hersteller Artikelnummer
994882651
Hersteller Typ
IRBCI 5180-22
Hersteller Artikel Nr.:
994882651
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Einbaugerät
Bruttofassungsvermögen gesamt:
296 l
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
100 kWh
Höhe:
1770 mm
Möbeltürbefestigung:
fest
Bauart:
integrierbar
Grundfarbe der Tür:
Edelstahl
Dekorfähig:
mit Zubehör möglich
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Anschlusswert:
207 W
Anzahl der Verdichter:
1
Nutzinhalt des Kühlfachs:
198.1 l
Mit Gefrierfach:
Nein
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
0 l
Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
97.9 l
Anzahl der Temperaturzonen:
2
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
C
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
B
Abtauart:
automatisch
Geräuschemission:
32 dB(A) re 1 pW
Breite:
559 mm
Tiefe:
546 mm
Nischenbreite:
560 .. 570 mm
Nischenhöhe:
1772 .. 1788 mm
Nischentiefe:
550 mm
Klimaklasse:
SN-T
Innenlüfter im Kühlteil:
Ja
Thermometer - Kühlteil:
digital
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
Ja
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Getränkespender:
Ja
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Netzwerkfähig:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84182159
Gewicht:
72.700 kg


