Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LIEBHERR - VG! FH+ Einbaukühlschrank int. Cooler 136L C weiß

LIEBHERR
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 994880551

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Einbaugerät

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Bruttofassungsvermögen gesamt - 136 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4016803114161

Sonepar Artikelnummer

121127004

Hersteller Artikelnummer

994880551

Hersteller Typ

IRC 3920-62

Hersteller Artikel Nr.:

994880551

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Einbaugerät

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Bruttofassungsvermögen gesamt:

136 l

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

63 kWh

Höhe:

872 mm

Möbeltürbefestigung:

fest

Bauart:

vollintegrierbar

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

mit Zubehör möglich

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50/60 Hz

Anschlusswert:

207 W

Absicherung des Gerätes:

1.2 A

Anzahl der Verdichter:

1

Nutzinhalt des Kühlfachs:

137 l

Mit Gefrierfach:

Nein

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

C

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

A

Abtauart:

automatisch

Geräuschemission:

27 dB(A) re 1 pW

Breite:

559 mm

Tiefe:

546 mm

Nischenbreite:

560 .. 570 mm

Nischenhöhe:

874 .. 890 mm

Nischentiefe:

550 mm

Klimaklasse:

SN-T

Innenlüfter im Kühlteil:

Nein

Warnsignal bei Fehlfunktion:

ohne Signal

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84182159

Gewicht:

35.700 kg

Plus Integrierbarer Kühlschrank mit EasyFresh, Energieeffizienzklasse C, Energieverbrauch pro Jahr in kWh 59,86||kWh/a, Rauminhalt gesamt in Liter 136||l, 27||dB, Klimaklasse SN-T Nischenmaße H/B/T87,4 - 89 / 56 - 57 / 55,0||cm, Innenbeleuchtung Kühlteil LED-Deckenbeleuchtung, Anschlusswert 1,2 A