LIEBHERR - VG! FH+ Einbaukühlschrank int. Cooler 136L Schlepptür E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 994878151
Ausführung - 1-türig
Bauform - Einbaugerät
Gehäusegrundfarbe - weiß
Bruttofassungsvermögen gesamt - 136 l
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4016803113133
Sonepar Artikelnummer
121127869
Hersteller Artikelnummer
994878151
Hersteller Typ
IRSE 3900-22
Hersteller Artikel Nr.:
994878151
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Einbaugerät
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Bruttofassungsvermögen gesamt:
136 l
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
93 kWh
Höhe:
872 mm
Möbeltürbefestigung:
Schleppverbindung
Bauart:
integrierbar
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
mit Zubehör möglich
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
183 W
Absicherung des Gerätes:
1.2 A
Anzahl der Verdichter:
1
Nutzinhalt des Kühlfachs:
136 l
Mit Gefrierfach:
Nein
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
0 l
Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
0 l
Anzahl der Temperaturzonen:
1
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
E
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
B
Sternkennzeichnung:
ohne
Abtauart:
automatisch
Geräuschemission:
35 dB(A) re 1 pW
Breite:
541 mm
Tiefe:
545 mm
Nischenbreite:
560 .. 570 mm
Nischenhöhe:
874 .. 890 mm
Nischentiefe:
550 mm
Klimaklasse:
SN-T
Innenlüfter im Kühlteil:
Nein
Thermometer - Kühlteil:
digital
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
Nein
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Getränkespender:
Nein
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Netzwerkfähig:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84182159
Gewicht:
30.200 kg


