LIEBHERR - VG! FH+ Einbaukühlschrank unt. **** 106L D weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 994820951
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 84185090
Gewicht - 42.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005382260098
Sonepar Artikelnummer
121230766
Hersteller Artikelnummer
994820951
Hersteller Typ
DURD 3601-20
Hersteller Artikel Nr.:
994820951
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84185090
Gewicht:
42.800 kg
Pure Dekorfähiger Unterbaukühlschrank, Bruttonhalt gesamt 106l, Pure, Energieeffizienzklasse D, Energieverbrauch pro Jahr 115,2kWh/a, Klimaklasse SN-ST, Kältemittel R 600a, Geräteabmessungen H/B/T 81,8 / 59,7 / 55cm


