LIEBHERR - VG! FH+ Einbaukühlschrank unt. **** 106L D weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 994807651
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 84182159
Gewicht - 36.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005382259559
Sonepar Artikelnummer
121230781
Hersteller Artikelnummer
994807651
Hersteller Typ
URD 3601-20
Hersteller Artikel Nr.:
994807651
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84182159
Gewicht:
36.100 kg
Pure Unterbaufähiger Kühlschrank, Bruttonhalt gesamt 106l, Pure, Energieeffizienzklasse D, Energieverbrauch pro Jahr 115,2kWh/a, Klimaklasse SN-ST, Kältemittel R 600a, Geräteabmessungen H/B/T 81,8 / 59,7 / 55cm


