LIEBHERR - VG! FH+ Einbaukühlschrank unt. **** 115L C weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 994813251
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 84182159
Gewicht - 36.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005382259856
Sonepar Artikelnummer
121230778
Hersteller Artikelnummer
994813251
Hersteller Typ
URC 3701-20
Hersteller Artikel Nr.:
994813251
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84182159
Gewicht:
36.500 kg
Pure Unterbaufähiger Kühlschrank, Bruttonhalt gesamt 115l, Pure, Energieeffizienzklasse C, Energieverbrauch pro Jahr 92,1kWh/a, Klimaklasse SN-ST, Kältemittel R 600a, Geräteabmessungen H/B/T 85,8 / 59,7 / 55cm


