LIEBHERR - VG!FH+ Einbaukühlschrank unt. **** 119 E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 996513651
Ausführung - 1-türig
Bauform - Unterbaugerät
Gehäusegrundfarbe - weiß
Bruttofassungsvermögen gesamt - 119 l
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016803135470
Sonepar Artikelnummer
121055112
Hersteller Artikelnummer
996513651
Hersteller Typ
UIK 1514-26
Hersteller Artikel Nr.:
996513651
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Unterbaugerät
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Bruttofassungsvermögen gesamt:
119 l
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
177 kWh
Höhe:
820 mm
Möbeltürbefestigung:
fest
Bauart:
unterbaufähig
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
188 W
Absicherung des Gerätes:
1.2 A
Anzahl der Verdichter:
1
Nutzinhalt des Kühlfachs:
105 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
15 l
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
E
Sternkennzeichnung:
4
Lagerung bei Stromausfall:
9.7 h
Gefrierleistung:
3.6 kg/24h
Abtauart:
automatisch
Geräuschemission:
35 dB(A) re 1 pW
Breite:
597 mm
Tiefe:
550 mm
Nischenbreite:
600 mm
Nischenhöhe:
820 .. 880 mm
Nischentiefe:
550 mm
Klimaklasse:
SN-ST
Innenlüfter im Kühlteil:
Nein
Thermometer - Kühlteil:
digital
Warnsignal bei Fehlfunktion:
ohne Signal
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
84182159
Gewicht:
34.400 kg


