LIEBHERR - VG! FH+ Einbaukühlschrank unt. Cooler 0G 80L A weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 994787451
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 84182159
Gewicht - 34.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005382254837
Sonepar Artikelnummer
121230772
Hersteller Artikelnummer
994787451
Hersteller Typ
SUBA30 375I-20 SD0
Hersteller Artikel Nr.:
994787451
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84182159
Gewicht:
34.400 kg
Prime Unterbaufähiger Vollraum-BioFresh-Kühlschrank, Bruttonhalt gesamt 80l, Prime, Energieeffizienzklasse A, Energieverbrauch pro Jahr 44,3kWh/a, Klimaklasse SN-T, Kältemittel R 600a, Geräteabmessungen H/B/T 85,8 / 59,7 / 55cm


