LIEBHERR - VG! FH+ Einbaukühlschrank unt. Cooler 124L Auszugwagen D ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 994810251
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 84182159
Gewicht - 39.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005382259795
Sonepar Artikelnummer
121230784
Hersteller Artikelnummer
994810251
Hersteller Typ
URPD 365I-20
Hersteller Artikel Nr.:
994810251
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84182159
Gewicht:
39.900 kg
Prime Unterbaufähiger Kühlschrank, Bruttonhalt gesamt 124l, Prime, Energieeffizienzklasse D, Energieverbrauch pro Jahr 73,9kWh/a, Klimaklasse SN-T, Kältemittel R 600a, Geräteabmessungen H/B/T 81,8 / 59,7 / 55cm


