LIEBHERR - VG! FH+ Einbaukühlschrank unt. Cooler 125L D weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 994809051
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 84182159
Gewicht - 35.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005382259757
Sonepar Artikelnummer
121230782
Hersteller Artikelnummer
994809051
Hersteller Typ
URD 365I-20
Hersteller Artikel Nr.:
994809051
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84182159
Gewicht:
35.000 kg
Prime Unterbaufähiger Kühlschrank mit EasyFresh, Bruttonhalt gesamt 125l, Prime, Energieeffizienzklasse D, Energieverbrauch pro Jahr 73,7kWh/a, Klimaklasse SN-T, Kältemittel R 600a, Geräteabmessungen H/B/T 81,8 / 59,7 / 55cm


