LIEBHERR - VG! FH+ Einbaukühlschrank unt. Cooler 127L D weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 994820751
Ausführung - 1-türig
Bauform - Unterbaugerät
Gehäusegrundfarbe - weiß
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 74 kWh
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005382260074
Sonepar Artikelnummer
121230765
Hersteller Artikelnummer
994820751
Hersteller Typ
DURD 3600-20
Hersteller Artikel Nr.:
994820751
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Unterbaugerät
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
74 kWh
Bauart:
unterbaufähig
Grundfarbe der Tür:
weiß
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Nutzinhalt des Kühlfachs:
127 l
Mit Gefrierfach:
Nein
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
0 l
Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
0 l
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
D
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
C
Geräuschemission:
36 dB(A) re 1 pW
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84185090
Gewicht:
39.800 kg


