LIEBHERR - VG! FH+ Einbaukühlschrank unt. Cooler 127L D weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 994796951
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 84182159
Gewicht - 33.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005382258279
Sonepar Artikelnummer
121230780
Hersteller Artikelnummer
994796951
Hersteller Typ
URD 3600-20
Hersteller Artikel Nr.:
994796951
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84182159
Gewicht:
33.000 kg
Pure Unterbaufähiger Kühlschrank, Bruttonhalt gesamt 127l, Pure, Energieeffizienzklasse D, Energieverbrauch pro Jahr 73,6kWh/a, Klimaklasse SN-T, Kältemittel R 600a, Geräteabmessungen H/B/T 81,8 / 59,7 / 55cm


