LIEBHERR - VG! FH+ Einbaukühlschrank unt. Cooler 133L Auszugwagen C ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 994787151
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 84182159
Gewicht - 41.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005382254776
Sonepar Artikelnummer
121230783
Hersteller Artikelnummer
994787151
Hersteller Typ
URPC 375I-20
Hersteller Artikel Nr.:
994787151
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84182159
Gewicht:
41.000 kg
Prime Unterbaufähiger Kühlschrank, Bruttonhalt gesamt 133l, Prime, Energieeffizienzklasse C, Energieverbrauch pro Jahr 59,7kWh/a, Klimaklasse SN-T, Kältemittel R 600a, Geräteabmessungen H/B/T 85,8 / 59,7 / 55cm


