LIEBHERR - VG! FH+ Einbaukühlschrank unt. Cooler 134L C weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 994814551
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 84182159
Gewicht - 34.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005382259870
Sonepar Artikelnummer
121230777
Hersteller Artikelnummer
994814551
Hersteller Typ
URC 3700-20
Hersteller Artikel Nr.:
994814551
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84182159
Gewicht:
34.000 kg
Pure Unterbaufähiger Kühlschrank, Bruttonhalt gesamt 134l, Pure, Energieeffizienzklasse C, Energieverbrauch pro Jahr 59,7kWh/a, Klimaklasse SN-T, Kältemittel R 600a, Geräteabmessungen H/B/T 85,8 / 59,7 / 55cm


