Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LIEBHERR - VG!FH+ Einbaukühlschrank unt. Cooler 137L E weiß

LIEBHERR
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 996513551

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Unterbaugerät

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Bruttofassungsvermögen gesamt - 137 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016803135395

Sonepar Artikelnummer

121055111

Hersteller Artikelnummer

996513551

Hersteller Typ

UIK 1510-26

Hersteller Artikel Nr.:

996513551

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Unterbaugerät

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Bruttofassungsvermögen gesamt:

137 l

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

115 kWh

Höhe:

820 mm

Möbeltürbefestigung:

fest

Bauart:

unterbaufähig

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

188 W

Absicherung des Gerätes:

1.2 A

Anzahl der Verdichter:

1

Nutzinhalt des Kühlfachs:

137 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

E

Abtauart:

automatisch

Geräuschemission:

35 dB(A) re 1 pW

Breite:

597 mm

Tiefe:

550 mm

Nischenbreite:

600 mm

Nischenhöhe:

820 .. 880 mm

Nischentiefe:

550 mm

Klimaklasse:

SN-ST

Innenlüfter im Kühlteil:

Nein

Thermometer - Kühlteil:

digital

Warnsignal bei Fehlfunktion:

ohne Signal

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

84182159

Gewicht:

33.500 kg

Comfort Integrierbarer Unterbau-Kühlschrank, Energieeffizienzklasse E, Energieverbrauch pro Jahr in kWh 94||kWh/a, Rauminhalt gesamt in Liter 136||l, 35||dB, Klimaklasse Nischenmaße H/B/T82 - 88 / 60 / 55,0||cm, Innenbeleuchtung Kühlteil LED-Deckenbeleuchtung, Anschlusswert 1,2 A