Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LIEBHERR - VG! FH+ Einbaukühschrank int. Cooler 0G 224L C weiß

LIEBHERR
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 994879651

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Einbaugerät

  • Bruttofassungsvermögen gesamt - 224 l

  • Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 82 kWh

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016803113478

Sonepar Artikelnummer

121126999

Hersteller Artikelnummer

994879651

Hersteller Typ

IRBCI 4550-22

Hersteller Artikel Nr.:

994879651

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Einbaugerät

Bruttofassungsvermögen gesamt:

224 l

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

82 kWh

Höhe:

1395 mm

Möbeltürbefestigung:

fest

Bauart:

vollintegrierbar

Grundfarbe der Tür:

Edelstahl

Dekorfähig:

mit Zubehör möglich

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50/60 Hz

Anschlusswert:

207 W

Anzahl der Verdichter:

1

Nutzinhalt des Kühlfachs:

246 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

C

Abtauart:

automatisch

Geräuschemission:

34 dB(A) re 1 pW

Breite:

559 mm

Tiefe:

546 mm

Nischenbreite:

560 .. 570 mm

Nischenhöhe:

1397 .. 1413 mm

Nischentiefe:

550 mm

Klimaklasse:

SN-T

Innenlüfter im Kühlteil:

Ja

Warnsignal bei Fehlfunktion:

ohne Signal

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Getränkespender:

Nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84182159

Gewicht:

54.200 kg

Prime Integrierbarer Kühlschrank mit BioFresh, Energieeffizienzklasse C, Energieverbrauch pro Jahr in kWh 91,62||kWh/a, Rauminhalt gesamt in Liter 224||l, 32||dB, Klimaklasse SN-T Nischenmaße H/B/T139,7 - 141,3 / 56 - 57 / 55,0||cm, Innenbeleuchtung Kühlteil Lichtpanel beidseitig, Anschlusswert 1,2 A