Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LIEBHERR - VG! FH+ French Door 91cm 0G NoFr 363/160L E edst

LIEBHERR
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 994875951

  • Lage des Gefrierteils - unten

  • Gehäusegrundfarbe - Edelstahl

  • Höhe - 2027 mm

  • Bauform - Standgerät

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005382270875

Sonepar Artikelnummer

121127058

Hersteller Artikelnummer

994875951

Hersteller Typ

CBNSTE 8872-20

Hersteller Artikel Nr.:

994875951

Lage des Gefrierteils:

unten

Gehäusegrundfarbe:

Edelstahl

Höhe:

2027 mm

Bauform:

Standgerät

Grundfarbe der Tür:

Edelstahl

Frequenz:

50/60 Hz

Spannung:

220 .. 240 V

Anzahl der Verdichter:

2

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

E

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

322 kWh

Nutzinhalt des Kühlfachs:

357 l

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

114 l

Sternkennzeichnung:

4

Geräuschemission:

42 dB(A) re 1 pW

Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:

2

Breite:

910 mm

Tiefe:

615 mm

Nischenhöhe:

2045 mm

Gefrierleistung:

11 kg/24h

Klimaklasse:

SN-T

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Innenlüfter im Kühlteil:

Ja

Türanschlag:

sonstige

Anzahl der Auszüge/Körbe:

2

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Automatischer Eiswürfelbereiter:

Ja

Thermometer - Kühlteil:

digital

Thermometer - Gefrierteil:

digital

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

84181020

Gewicht:

169.900 kg

PremiumPlus Kühl-Gefrierkombination mit BioFresh und NoFrost, Energieeffizienzklasse E, Energieverbrauch pro Jahr 320,4||kWh/a, Rauminhalt gesamt in Liter 522||l, 42||dB, Klimaklasse SN-T, Innenbeleuchtung Kühlteil LED-Lichtsäule beidseitig und LED-Deckenbeleuchtung, Lagerzeit bei Störung 17||h, Gerätemaße H/B/T 202,7 / 91 / 61,5||cm