LIEBHERR - VG! FH+ French Door int. 0G NoFr. IceM 363/160L E edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 994876251
Lage des Gefrierteils - unten
Gehäusegrundfarbe - Edelstahl
Höhe - 2027 mm
Bauform - Einbaugerät
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005382270936
Sonepar Artikelnummer
121126982
Hersteller Artikelnummer
994876251
Hersteller Typ
ECBNE 8872-20
Hersteller Artikel Nr.:
994876251
Lage des Gefrierteils:
unten
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Höhe:
2027 mm
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
vollintegrierbar
Dekorfähig:
mit Zubehör möglich
Frequenz:
50/60 Hz
Spannung:
220 .. 240 V
Anzahl der Verdichter:
2
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
E
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
322 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs:
357 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
114 l
Sternkennzeichnung:
4
Geräuschemission:
39 dB(A) re 1 pW
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:
2
Breite:
910 mm
Tiefe:
610 mm
Nischenbreite:
915 mm
Nischenhöhe:
2032 .. 2072 mm
Nischentiefe:
635 mm
Gefrierleistung:
11 kg/24h
Klimaklasse:
SN-T
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Innenlüfter im Kühlteil:
Ja
Türanschlag:
sonstige
Möbeltürbefestigung:
fest
Anzahl der Auszüge/Körbe:
2
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
Ja
Thermometer - Kühlteil:
digital
Thermometer - Gefrierteil:
digital
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84181020
Gewicht:
162.100 kg


