LIEBHERR - VG! FH+ FrenchDoor 91cm 0G 308/230L D blacksteel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 997213451
Herkunftsland - BG
Zolltarifnummer - 84181020
Gewicht - 160.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016803156956
Sonepar Artikelnummer
121230801
Hersteller Artikelnummer
997213451
Hersteller Typ
MBBSDI 9528-20
Hersteller Artikel Nr.:
997213451
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
84181020
Gewicht:
160.400 kg
Plus French-Door-Kühl-Gefrierkombination mit 2 Gefrierschubladen und Wasser- und Eiswürfelspender, Bruttonhalt gesamt 538l, Plus, Energieeffizienzklasse D, Energieverbrauch pro Jahr 283,61kWh/a, Klimaklasse SN-ST, Kältemittel R 600a, Geräteabmessungen H/B/T 180,5 / 90,6 / 74,5cm


