LIEBHERR - VG! FH+ FrenchDoor 91cm 0G 308/230L D SmartSteel-si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 994794851
Herkunftsland - BG
Zolltarifnummer - 84181020
Gewicht - 161.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016803097112
Sonepar Artikelnummer
121230807
Hersteller Artikelnummer
994794851
Hersteller Typ
MBSDDI 9528-20
Hersteller Artikel Nr.:
994794851
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
84181020
Gewicht:
161.800 kg
Plus French-Door-Kühl-Gefrierkombination mit 2 Gefrierschubladen und Wasser- und Eiswürfelspender, Bruttonhalt gesamt 538l, Plus, Energieeffizienzklasse D, Energieverbrauch pro Jahr 283,61kWh/a, Klimaklasse SN-ST, Kältemittel R 600a, Geräteabmessungen H/B/T 180,5 / 90,6 / 74,5cm


