LIEBHERR - VG! FH+ FrenchDoor 91cm 0G 309/230L D SmartSteel-si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 994795351
Herkunftsland - BG
Zolltarifnummer - 84181020
Gewicht - 164.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016803097211
Sonepar Artikelnummer
121230809
Hersteller Artikelnummer
994795351
Hersteller Typ
MBSDDI 9558-20
Hersteller Artikel Nr.:
994795351
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
84181020
Gewicht:
164.500 kg
Prime French-Door-Kühl-Gefrierkombination mit 2 Gefrierschubladen und Wasser- und Eiswürfelspender, Bruttonhalt gesamt 539l, Prime, Energieeffizienzklasse D, Energieverbrauch pro Jahr 283,61kWh/a, Klimaklasse SN-ST, Kältemittel R 600a, Geräteabmessungen H/B/T 180,5 / 90,6 / 74,5cm


