LIEBHERR - VG! FH+ FrenchDoor 91cm 0G 309/237L D SmartSteel-si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 994876451
Herkunftsland - BG
Zolltarifnummer - 84181020
Gewicht - 149.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016803111979
Sonepar Artikelnummer
121230804
Hersteller Artikelnummer
994876451
Hersteller Typ
MBSDDI 9028-20
Hersteller Artikel Nr.:
994876451
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
84181020
Gewicht:
149.300 kg
Plus 4-türige French-Door-Kühl-Gefrierkombination mit Wasser- und Eiswürfelspender, Bruttonhalt gesamt 545l, Plus, Energieeffizienzklasse D, Energieverbrauch pro Jahr 285,43kWh/a, Klimaklasse SN-ST, Kältemittel R 600a, Geräteabmessungen H/B/T 180,5 / 90,6 / 74,5cm


