LIEBHERR - VG! FH+ FrenchDoor 91cm 0G IceM Festw.An. 354/219L D smst-si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 994795751
Herkunftsland - BG
Zolltarifnummer - 84181020
Gewicht - 139.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016803097532
Sonepar Artikelnummer
121230803
Hersteller Artikelnummer
994795751
Hersteller Typ
MBSDDI 9024-20
Hersteller Artikel Nr.:
994795751
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
84181020
Gewicht:
139.900 kg
Plus 4-türige French-Door-Kühl-Gefrierkombination mit IceMaker, Bruttonhalt gesamt 572l, Plus, Energieeffizienzklasse D, Energieverbrauch pro Jahr 287,26kWh/a, Klimaklasse SN-ST, Kältemittel R 600a, Geräteabmessungen H/B/T 180,5 / 90,6 / 74,5cm


