LIEBHERR - VG! FH+ FrenchDoor 91cm 0G IceM Festw.An. 354/231L D smst-si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 994794351
Herkunftsland - BG
Zolltarifnummer - 84181020
Gewicht - 135.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016803097037
Sonepar Artikelnummer
121230806
Hersteller Artikelnummer
994794351
Hersteller Typ
MBSDDI 9524-20
Hersteller Artikel Nr.:
994794351
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
84181020
Gewicht:
135.100 kg
Plus French-Door-Kühl-Gefrierkombination mit 2 Gefrierschubladen mit IceMaker, Bruttonhalt gesamt 584l, Plus, Energieeffizienzklasse D, Energieverbrauch pro Jahr 290,54kWh/a, Klimaklasse SN-ST, Kältemittel R 600a, Geräteabmessungen H/B/T 180,5 / 90,6 / 74,5cm


