LIEBHERR - VG! FH+ FrenchDoor 91cm 0G IceM Festw.An. 356/231L D smst-si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 994795451
Herkunftsland - BG
Zolltarifnummer - 84181020
Gewicht - 139.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016803097396
Sonepar Artikelnummer
121230808
Hersteller Artikelnummer
994795451
Hersteller Typ
MBSDDI 9556-20
Hersteller Artikel Nr.:
994795451
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
84181020
Gewicht:
139.400 kg
Prime French-Door-Kühl-Gefrierkombination mit 2 Gefrierschubladen und IceMaker und InfinitySpring, Bruttonhalt gesamt 586l, Prime, Energieeffizienzklasse D, Energieverbrauch pro Jahr 291,27kWh/a, Klimaklasse SN-ST, Kältemittel R 600a, Geräteabmessungen H/B/T 180,5 / 90,6 / 74,5cm


