LIEBHERR - VG! FH+ FrenchDoor 91cm 0G IceM FestwAnschl 356/231L D blst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 997213651
Herkunftsland - BG
Zolltarifnummer - 84181020
Gewicht - 138.700 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016803156994
Sonepar Artikelnummer
121230802
Hersteller Artikelnummer
997213651
Hersteller Typ
MBBSDI 9556-20
Hersteller Artikel Nr.:
997213651
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
84181020
Gewicht:
138.700 kg
Prime French-Door-Kühl-Gefrierkombination mit 2 Gefrierschubladen und IceMaker und InfinitySpring, Bruttonhalt gesamt 586l, Prime, Energieeffizienzklasse D, Energieverbrauch pro Jahr 291,27kWh/a, Klimaklasse SN-ST, Kältemittel R 600a, Geräteabmessungen H/B/T 180,5 / 90,6 / 74,5cm


