LIEBHERR - VG! FH+ FrenchDoor 91cm 356/220L D SmartSteel-si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 994795651
Herkunftsland - BG
Zolltarifnummer - 84181020
Gewicht - 137.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016803097457
Sonepar Artikelnummer
121230812
Hersteller Artikelnummer
994795651
Hersteller Typ
MSDD 9012-20
Hersteller Artikel Nr.:
994795651
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
84181020
Gewicht:
137.300 kg
Pure 4-türige French-Door-Kühl-Gefrierkombination mit EasyTwist-Ice, Bruttonhalt gesamt 576l, Pure, Energieeffizienzklasse D, Energieverbrauch pro Jahr 273,39kWh/a, Klimaklasse SN-ST, Kältemittel R 600a, Geräteabmessungen H/B/T 180,5 / 90,6 / 74,5cm


