Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LIEBHERR - VG! FH+ Gefrierschrank 60cm 4Fächer IceM NoFr. 160L B weiß

LIEBHERR
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 996990951

  • Ausführung - Gefriertruhe

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Anschlusswert - 280 W

  • Nettovolumen - 161 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016803140054

Sonepar Artikelnummer

121128938

Hersteller Artikelnummer

996990951

Hersteller Typ

FNb 425I-22

Hersteller Artikel Nr.:

996990951

Ausführung:

Gefriertruhe

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Anschlusswert:

280 W

Nettovolumen:

161 l

Sternkennzeichnung:

4

Breite:

597 mm

Anzahl der Auszüge/Körbe:

4

Bauform:

Standgerät

Grundfarbe der Tür:

weiß

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50/60 Hz

Absicherung des Gerätes:

1.3 A

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

B

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

106 kWh

Geräuschemission:

33 dB(A) re 1 pW

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

B

Höhe:

1255 mm

Tiefe:

675 mm

Lagerung bei Stromausfall:

15 h

Klimaklasse:

SN-T

Warnsignal bei Fehlfunktion:

ohne Signal

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Temperaturanzeige:

sichtbar digital

Gefrierleistung:

16 kg/24h

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Mit Beleuchtung:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84184020

Gewicht:

60.100 kg

Prime Standgefrierschrank mit NoFrost, Energieeffizienzklasse B, Energieverbrauch pro Jahr 106||kWh/a, Rauminhalt gesamt in Liter 160||l, Klimaklasse SN-T, 33||dB, Innenbeleuchtung Kühlteil , Lagerzeit bei Störung 14||h, Gerätemaße H/B/T 125,5 / 59,7 / 67,5||cm