Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LIEBHERR - VG! FH+ Gefrierschrank 60cm 4Fächer NoFr. 92L D edst-si

LIEBHERR
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 994789851

  • Ausführung - Gefrierschrank

  • Gehäusegrundfarbe - Silber

  • Nettovolumen - 92 l

  • Sternkennzeichnung - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016803094470

Sonepar Artikelnummer

121127085

Hersteller Artikelnummer

994789851

Hersteller Typ

FNSDDI 1624-20

Hersteller Artikel Nr.:

994789851

Ausführung:

Gefrierschrank

Gehäusegrundfarbe:

Silber

Nettovolumen:

92 l

Sternkennzeichnung:

4

Breite:

600 mm

Anzahl der Auszüge/Körbe:

4

Bauform:

Standgerät

Bauart:

unterbaufähig

Grundfarbe der Tür:

Edelstahl

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

D

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

148 kWh

Geräuschemission:

37 dB(A) re 1 pW

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

C

Höhe:

850 mm

Tiefe:

607 mm

Lagerung bei Stromausfall:

9.5 h

Klimaklasse:

SN-T

Mit Frostfree System:

Ja

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Temperaturanzeige:

innenliegend digital

Gefrierleistung:

8.5 kg/24h

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Mit Beleuchtung:

Ja

Netzwerkfähig:

Nein

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

84184020

Gewicht:

36.800 kg

Plus Tischgefrierschrank mit NoFrost, Energieeffizienzklasse D, Energieverbrauch pro Jahr 147,62||kWh/a, Rauminhalt gesamt in Liter 92||l, 37||dB, Klimaklasse SN-T, Innenbeleuchtung Kühlteil , Lagerzeit bei Störung 10||h, Gerätemaße H/B/T 85 / 60 / 60,7||cm