Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LIEBHERR - VG! FH+ Gefrierschrank 60cm 7Fächer IceM NoFr. 277L C weiß

LIEBHERR
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 995048251

  • Ausführung - Gefriertruhe

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Anschlusswert - 279.8 W

  • Bruttofassungsvermögen - 277 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4016803131496

Sonepar Artikelnummer

121127889

Hersteller Artikelnummer

995048251

Hersteller Typ

FNC 527I-22

Hersteller Artikel Nr.:

995048251

Ausführung:

Gefriertruhe

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Anschlusswert:

279.8 W

Bruttofassungsvermögen:

277 l

Nettovolumen:

271 l

Sternkennzeichnung:

4

Breite:

597 mm

Anzahl der Auszüge/Körbe:

7

Bauform:

Standgerät

Grundfarbe der Tür:

weiß

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50/60 Hz

Absicherung des Gerätes:

1.3 A

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

C

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

169 kWh

Geräuschemission:

35 dB(A) re 1 pW

Höhe:

1855 mm

Tiefe:

675 mm

Lagerung bei Stromausfall:

16 h

Klimaklasse:

SN-T

Warnsignal bei Fehlfunktion:

ohne Signal

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Temperaturanzeige:

sichtbar digital

Gefrierleistung:

16 kg/24h

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Mit Beleuchtung:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84184080

Gewicht:

78.400 kg

Peak Standgefrierschrank mit NoFrost, Energieeffizienzklasse D, Energieverbrauch pro Jahr 199||kWh/a, Rauminhalt gesamt in Liter 277||l, Klimaklasse SN-T, 33||dB, Innenbeleuchtung Kühlteil , Lagerzeit bei Störung 14||h, Gerätemaße H/B/T 185,5 / 59,7 / 67,5||cm