LIEBHERR - VG! FH+ Gefrierschrank 60cm 7Fächer IceM NoFr 277L D blackst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 997213151
Ausführung - Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe - schwarz
Anschlusswert - 264.6 W
Nettovolumen - 278 l
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016803156734
Sonepar Artikelnummer
121127172
Hersteller Artikelnummer
997213151
Hersteller Typ
SFNbsd 529i-23
Hersteller Artikel Nr.:
997213151
Ausführung:
Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Anschlusswert:
264.6 W
Nettovolumen:
278 l
Sternkennzeichnung:
4
Breite:
597 mm
Anzahl der Auszüge/Körbe:
7
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
schwarz
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
D
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
199 kWh
Geräuschemission:
34 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
B
Höhe:
1855 mm
Tiefe:
675 mm
Lagerung bei Stromausfall:
16 h
Klimaklasse:
SN-T
Mit Frostfree System:
Ja
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Türanschlag:
links
Türanschlag wechselbar:
Ja
Temperaturanzeige:
innenliegend digital
Gefrierleistung:
18 kg/24h
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Mit Beleuchtung:
Ja
Netzwerkfähig:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84184080
Gewicht:
82.300 kg


