LIEBHERR - VG! FH+ Gefrierschrank 60cm 7Fächer IceM NoFr 277L D edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 995496451
Ausführung - Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe - Edelstahl
Anschlusswert - 264.6 W
Nettovolumen - 277 l
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016803132196
Sonepar Artikelnummer
120993336
Hersteller Artikelnummer
995496451
Hersteller Typ
SFNSTD 529I-22
Hersteller Artikel Nr.:
995496451
Ausführung:
Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Anschlusswert:
264.6 W
Nettovolumen:
277 l
Sternkennzeichnung:
4
Breite:
597 mm
Anzahl der Auszüge/Körbe:
7
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
Edelstahl
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Absicherung des Gerätes:
1.3 A
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
D
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
198.3 kWh
Geräuschemission:
35 dB(A) re 1 pW
Höhe:
1855 mm
Tiefe:
675 mm
Lagerung bei Stromausfall:
12.5 h
Klimaklasse:
SN-T
Mit Frostfree System:
Ja
Warnsignal bei Fehlfunktion:
ohne Signal
Türanschlag:
links
Türanschlag wechselbar:
Ja
Temperaturanzeige:
innenliegend digital
Gefrierleistung:
26 kg/24h
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Mit Beleuchtung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84184080
Gewicht:
82.300 kg


