LIEBHERR - VG! FH+ Gefrierschrank 60cm 7Fächer IceM NoFr 277L D edst-si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 995496151
Ausführung - Gefriertruhe
Gehäusegrundfarbe - Silber
Nettovolumen - 262 l
Sternkennzeichnung - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016803131991
Sonepar Artikelnummer
121127910
Hersteller Artikelnummer
995496151
Hersteller Typ
SFNSDD 526I-22
Hersteller Artikel Nr.:
995496151
Ausführung:
Gefriertruhe
Gehäusegrundfarbe:
Silber
Nettovolumen:
262 l
Sternkennzeichnung:
4
Breite:
597 mm
Anzahl der Auszüge/Körbe:
7
Bauform:
Standgerät
Grundfarbe der Tür:
Edelstahl
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
D
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
248 kWh
Geräuschemission:
36 dB(A) re 1 pW
Höhe:
1855 mm
Tiefe:
675 mm
Lagerung bei Stromausfall:
16 h
Klimaklasse:
SN-T
Warnsignal bei Fehlfunktion:
ohne Signal
Türanschlag:
links
Türanschlag wechselbar:
Ja
Temperaturanzeige:
sichtbar digital
Gefrierleistung:
16 kg/24h
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Mit Beleuchtung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84184080
Gewicht:
78.400 kg


