Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LIEBHERR - VG! FH+ Gefrierschrank 60cm 7Fächer IceM NoFr. 277L D weiß

LIEBHERR
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 995022451

  • Ausführung - Gefrierschrank

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Nettovolumen - 277 l

  • Sternkennzeichnung - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4016803131373

Sonepar Artikelnummer

121127029

Hersteller Artikelnummer

995022451

Hersteller Typ

FND 525I-22

Hersteller Artikel Nr.:

995022451

Ausführung:

Gefrierschrank

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Nettovolumen:

277 l

Sternkennzeichnung:

4

Breite:

597 mm

Anzahl der Auszüge/Körbe:

7

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

weiß

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50/60 Hz

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

D

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

199 kWh

Geräuschemission:

34 dB(A) re 1 pW

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

B

Höhe:

1855 mm

Tiefe:

675 mm

Lagerung bei Stromausfall:

16 h

Klimaklasse:

SN-T

Mit Frostfree System:

Ja

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Temperaturanzeige:

innenliegend digital

Gefrierleistung:

18 kg/24h

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Mit Beleuchtung:

Ja

Netzwerkfähig:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84184080

Gewicht:

69.800 kg

Prime Standgefrierschrank mit NoFrost, Energieeffizienzklasse D, Energieverbrauch pro Jahr 199||kWh/a, Rauminhalt gesamt in Liter 277||l, Klimaklasse SN-T, 34||dB, Innenbeleuchtung Kühlteil , Lagerzeit bei Störung 14||h, Gerätemaße H/B/T 185,5 / 59,7 / 67,5||cm