LIEBHERR - VG! FH+ Gefrierschrank 60cm 7Fächer NoFr 277L D blacksteel-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 995495751
Ausführung - Gefriertruhe
Gehäusegrundfarbe - schwarz
Nettovolumen - 271 l
Sternkennzeichnung - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016803131854
Sonepar Artikelnummer
121127908
Hersteller Artikelnummer
995495751
Hersteller Typ
SFNBDD 5227-22
Hersteller Artikel Nr.:
995495751
Ausführung:
Gefriertruhe
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Nettovolumen:
271 l
Sternkennzeichnung:
4
Breite:
597 mm
Anzahl der Auszüge/Körbe:
7
Bauform:
Standgerät
Grundfarbe der Tür:
Edelstahl
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
D
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
253 kWh
Geräuschemission:
38 dB(A) re 1 pW
Höhe:
1855 mm
Tiefe:
675 mm
Lagerung bei Stromausfall:
16 h
Klimaklasse:
SN-T
Warnsignal bei Fehlfunktion:
ohne Signal
Türanschlag:
links
Türanschlag wechselbar:
Ja
Temperaturanzeige:
sichtbar digital
Gefrierleistung:
16 kg/24h
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Mit Beleuchtung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84184080
Gewicht:
68.400 kg


