Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LIEBHERR - VG! FH+ Gefrierschrank 70cm 5Fächer NoFr. 260L A weiß

LIEBHERR
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 996990251

  • Ausführung - Gefrierschrank

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Anschlusswert - 279.8 W

  • Bruttofassungsvermögen - 260 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016803139331

Sonepar Artikelnummer

121128937

Hersteller Artikelnummer

996990251

Hersteller Typ

FNA 6625-20

Hersteller Artikel Nr.:

996990251

Ausführung:

Gefrierschrank

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Anschlusswert:

279.8 W

Bruttofassungsvermögen:

260 l

Nettovolumen:

256 l

Sternkennzeichnung:

4

Breite:

697 mm

Anzahl der Auszüge/Körbe:

5

Bauform:

Standgerät

Grundfarbe der Tür:

weiß

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50/60 Hz

Absicherung des Gerätes:

1.3 A

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

A

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

99 kWh

Geräuschemission:

33 dB(A) re 1 pW

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

B

Höhe:

1455 mm

Tiefe:

760 mm

Lagerung bei Stromausfall:

18 h

Klimaklasse:

SN-T

Warnsignal bei Fehlfunktion:

ohne Signal

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Temperaturanzeige:

sichtbar digital

Gefrierleistung:

16 kg/24h

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Mit Beleuchtung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84184080

Gewicht:

75.300 kg

Plus Standgefrierschrank mit NoFrost, Energieeffizienzklasse A, Energieverbrauch pro Jahr 99||kWh/a, Rauminhalt gesamt in Liter 260||l, Klimaklasse , 33||dB, Innenbeleuchtung Kühlteil , Lagerzeit bei Störung 14||h, Gerätemaße H/B/T 145,5 / 69,7 / 76||cm