LIEBHERR - VG! FH+ Gefrierschrank 70cm 6Fächer NoFr 312L D weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 995170151
Ausführung - Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe - weiß
Nettovolumen - 311 l
Sternkennzeichnung - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4016803131595
Sonepar Artikelnummer
121055961
Hersteller Artikelnummer
995170151
Hersteller Typ
FND 7026-22
Hersteller Artikel Nr.:
995170151
Ausführung:
Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Nettovolumen:
311 l
Sternkennzeichnung:
4
Breite:
697 mm
Anzahl der Auszüge/Körbe:
6
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
weiß
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
D
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
208 kWh
Geräuschemission:
37 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
C
Höhe:
1655 mm
Tiefe:
760 mm
Lagerung bei Stromausfall:
18 h
Klimaklasse:
SN-T
Mit Frostfree System:
Ja
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Temperaturanzeige:
innenliegend digital
Gefrierleistung:
17 kg/24h
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84184080
Gewicht:
71.300 kg


