Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LIEBHERR - VG! FH+ Gefrierschrank int. 4Fächer NoFr. 87L D weiß

LIEBHERR
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 994884651

  • Ausführung - Gefrierschrank

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Anschlusswert - 207 W

  • Bruttofassungsvermögen - 87 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4016803115410

Sonepar Artikelnummer

121127841

Hersteller Artikelnummer

994884651

Hersteller Typ

IFND 3924-22

Hersteller Artikel Nr.:

994884651

Ausführung:

Gefrierschrank

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Anschlusswert:

207 W

Bruttofassungsvermögen:

87 l

Nettovolumen:

87 l

Sternkennzeichnung:

4

Breite:

559 mm

Anzahl der Auszüge/Körbe:

4

Bauform:

Einbaugerät

Bauart:

integrierbar

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

mit Zubehör möglich

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50/60 Hz

Absicherung des Gerätes:

1.3 A

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

D

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

153 kWh

Geräuschemission:

34 dB(A) re 1 pW

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

B

Höhe:

872 mm

Tiefe:

546 mm

Nischenbreite:

560 .. 570 mm

Nischenhöhe:

874 .. 890 mm

Nischentiefe:

550 mm

Lagerung bei Stromausfall:

10 h

Klimaklasse:

SN-T

Mit Frostfree System:

Ja

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Möbeltürbefestigung:

fest

Temperaturanzeige:

sichtbar digital

Gefrierleistung:

10 kg/24h

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Mit Beleuchtung:

Nein

Netzwerkfähig:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84184020

Gewicht:

34.500 kg

Plus Integrierbarer Gefrierschrank mit NoFrost, Energieeffizienzklasse D, Energieverbrauch pro Jahr in kWh 152,89||kWh/a, Rauminhalt gesamt in Liter 87||l, 34||dB, Klimaklasse SN-T Nischenmaße H/B/T87,4 - 89 / 56 - 57 / 55,0||cm, Innenbeleuchtung Kühlteil , Anschlusswert 1,3 A 207 W