Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LIEBHERR - VG! FH+ Gefrierschrank int. 5Fächer NoFr. 129L D weiß

LIEBHERR
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 994885051

  • Ausführung - Gefrierschrank

  • Anschlusswert - 186 W

  • Nettovolumen - 129 l

  • Sternkennzeichnung - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016803115496

Sonepar Artikelnummer

121127874

Hersteller Artikelnummer

994885051

Hersteller Typ

SIFNDI 4155-22

Hersteller Artikel Nr.:

994885051

Ausführung:

Gefrierschrank

Anschlusswert:

186 W

Nettovolumen:

129 l

Sternkennzeichnung:

4

Breite:

559 mm

Anzahl der Auszüge/Körbe:

5

Bauform:

Einbaugerät

Bauart:

integrierbar

Dekorfähig:

mit Zubehör möglich

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50/60 Hz

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

D

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

165 kWh

Geräuschemission:

34 dB(A) re 1 pW

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

B

Höhe:

1213 mm

Tiefe:

546 mm

Nischenbreite:

560 .. 570 mm

Nischenhöhe:

1216 .. 1226 mm

Nischentiefe:

550 mm

Lagerung bei Stromausfall:

9 h

Klimaklasse:

SN-T

Mit Frostfree System:

Ja

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Türanschlag:

links

Türanschlag wechselbar:

Ja

Möbeltürbefestigung:

fest

Temperaturanzeige:

innenliegend digital

Gefrierleistung:

12 kg/24h

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Mit Beleuchtung:

Ja

Netzwerkfähig:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84184020

Gewicht:

48.200 kg

Prime Integrierbarer Gefrierschrank mit NoFrost, Energieeffizienzklasse D, Energieverbrauch pro Jahr in kWh 165,47||kWh/a, Rauminhalt gesamt in Liter 129||l, 34||dB, Klimaklasse SN-T Nischenmaße H/B/T121,6 - 122,6 / 56 - 57 / 55,0||cm, Innenbeleuchtung Kühlteil , Anschlusswert 1,3 A 186 W