Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LIEBHERR - VG! FH+ Gefrierschrank int. 8Fächer NoFr. 213L D weiß

LIEBHERR
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 994885751

  • Ausführung - Gefriertruhe

  • Anschlusswert - 186 W

  • Nettovolumen - 202 l

  • Sternkennzeichnung - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016803115731

Sonepar Artikelnummer

121127877

Hersteller Artikelnummer

994885751

Hersteller Typ

SIFNDI 5188-22

Hersteller Artikel Nr.:

994885751

Ausführung:

Gefriertruhe

Anschlusswert:

186 W

Nettovolumen:

202 l

Sternkennzeichnung:

4

Breite:

559 mm

Anzahl der Auszüge/Körbe:

8

Bauform:

Einbaugerät

Bauart:

vollintegrierbar

Dekorfähig:

mit Zubehör möglich

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50/60 Hz

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

D

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

265 kWh

Geräuschemission:

35 dB(A) re 1 pW

Höhe:

1770 mm

Tiefe:

546 mm

Nischenbreite:

560 .. 570 mm

Nischenhöhe:

1772 .. 1788 mm

Nischentiefe:

550 mm

Lagerung bei Stromausfall:

9 h

Klimaklasse:

SN-T

Warnsignal bei Fehlfunktion:

ohne Signal

Türanschlag:

links

Türanschlag wechselbar:

Ja

Möbeltürbefestigung:

fest

Temperaturanzeige:

sichtbar digital

Gefrierleistung:

18 kg/24h

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Mit Beleuchtung:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84184020

Gewicht:

73.400 kg

Peak Integrierbarer Gefrierschrank mit NoFrost, Energieeffizienzklasse D, Energieverbrauch pro Jahr in kWh 189,8||kWh/a, Rauminhalt gesamt in Liter 213||l, 33||dB, Klimaklasse SN-T Nischenmaße H/B/T177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0||cm, Innenbeleuchtung Kühlteil , Anschlusswert 1,3 A 186 W