LIEBHERR - VG! FH+ Gefrierschrank int. 8Fächer NoFr 213L E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 994885251
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84184020
Gewicht - 58.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016803115533
Sonepar Artikelnummer
121221104
Hersteller Artikelnummer
994885251
Hersteller Typ
SIFNE 5108-22
Hersteller Artikel Nr.:
994885251
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84184020
Gewicht:
58.100 kg
Integrierbarer Gefrierschrank mit NoFrost, Nischenmaße Höhe/Breite/Tiefe: 1772 - 178,8/56-57/55,0cm, Gesamtvolumen: 213L, Geräuschpegel: 33dB, Touch-Display, VarioSpace, Farbe: Weiß


