Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LIEBHERR - VG!FH+ Gefrierschrank int.unt. 3Fächer 95L D weiß

LIEBHERR
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 996513251

  • Ausführung - Gefrierschrank

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Bruttofassungsvermögen - 95 l

  • Nettovolumen - 95 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016803135319

Sonepar Artikelnummer

120469699

Hersteller Artikelnummer

996513251

Hersteller Typ

SUIG 1514-26

Hersteller Artikel Nr.:

996513251

Ausführung:

Gefrierschrank

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Bruttofassungsvermögen:

95 l

Nettovolumen:

95 l

Sternkennzeichnung:

4

Breite:

600 mm

Anzahl der Auszüge/Körbe:

3

Bauform:

Einbaugerät

Bauart:

unterbaufähig

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50/60 Hz

Absicherung des Gerätes:

1.3 A

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

E

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

168 kWh

Geräuschemission:

38 dB(A) re 1 pW

Höhe:

820 mm

Tiefe:

550 mm

Nischenbreite:

600 mm

Nischenhöhe:

820 .. 880 mm

Nischentiefe:

550 mm

Lagerung bei Stromausfall:

24 h

Klimaklasse:

SN-T

Mit Frostfree System:

Ja

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Möbeltürbefestigung:

fest

Temperaturanzeige:

sichtbar digital

Gefrierleistung:

5.74 kg/24h

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Mit Beleuchtung:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

84184020

Gewicht:

36.300 kg

Comfort Integrierbarer Unterbau-Gefrierschrank, Energieeffizienzklasse D, Energieverbrauch pro Jahr in kWh 141||kWh/a, Rauminhalt gesamt in Liter 95||l, 35||dB, Klimaklasse Nischenmaße H/B/T82 - 88 / 60 / 55,0||cm, Innenbeleuchtung Kühlteil , Anschlusswert 1,3 A