LIEBHERR - VG! FH+ Gefrierschrank unt. 3Fächer 87L D weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 994821051
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 84185090
Gewicht - 42.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005382260111
Sonepar Artikelnummer
121230771
Hersteller Artikelnummer
994821051
Hersteller Typ
SDUFD 3603-20
Hersteller Artikel Nr.:
994821051
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84185090
Gewicht:
42.300 kg
Pure Dekorfähiger Unterbau-Gefrierschrank, Bruttonhalt gesamt 87l, Pure, Energieeffizienzklasse D, Energieverbrauch pro Jahr 139,7kWh/a, Klimaklasse SN-T, Kältemittel R 600a, Geräteabmessungen H/B/T 81,8 / 59,7 / 55cm


