LIEBHERR - VG! FH+ Gefrierschrank unt. 3Fächer 87L D weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 994814651
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 84184020
Gewicht - 35.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005382259955
Sonepar Artikelnummer
121230774
Hersteller Artikelnummer
994814651
Hersteller Typ
SUFD 3603-20
Hersteller Artikel Nr.:
994814651
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84184020
Gewicht:
35.300 kg
Pure Unterbaufähiger Gefrierschrank mit SmartFrost, Bruttonhalt gesamt 87l, Pure, Energieeffizienzklasse D, Energieverbrauch pro Jahr 139,7kWh/a, Klimaklasse SN-T, Kältemittel R 600a, Geräteabmessungen H/B/T 81,8 / 59,7 / 55cm


