LIEBHERR - VG! FH+ Gefrierschrank unt. 3Fächer 94L C weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 994787751
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 84185090
Gewicht - 34.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005382254899
Sonepar Artikelnummer
121230773
Hersteller Artikelnummer
994787751
Hersteller Typ
SUFC 3703-20
Hersteller Artikel Nr.:
994787751
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84185090
Gewicht:
34.500 kg
Pure Unterbaufähiger Gefrierschrank mit SmartFrost, Bruttonhalt gesamt 94l, Pure, Energieeffizienzklasse C, Energieverbrauch pro Jahr 113,4kWh/a, Klimaklasse SN-T, Kältemittel R 600a, Geräteabmessungen H/B/T 85,8 / 59,7 / 55cm


