LIEBHERR - VG! FH+ Gefrierschrank unt. 3Fächer NoFr. 74L D weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 994817251
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 84184020
Gewicht - 35.700 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005382259979
Sonepar Artikelnummer
121230776
Hersteller Artikelnummer
994817251
Hersteller Typ
SUFND 365I-20
Hersteller Artikel Nr.:
994817251
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84184020
Gewicht:
35.700 kg
Prime Unterbaufähiger Gefrierschrank mit NoFrost, Bruttonhalt gesamt 74l, Prime, Energieeffizienzklasse D, Energieverbrauch pro Jahr 149,7kWh/a, Klimaklasse SN-T, Kältemittel R 600a, Geräteabmessungen H/B/T 81,8 / 59,7 / 55cm


